H400 ER D25-3-M12-10 Rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 radiusnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105999
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105999
EAN/GTIN 7291075279191
Številka proizvajalca 3105999
L-število L23980 247

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 15 mm, število rezkarjev (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,5 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Premer (DC/DCX) 15 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 19 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 28 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,8 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico