Opis:
Končni rezkarji s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 28,4 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8,7 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 28,4 mm
- Vmesniki funkcije M16
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 6 mm
- Premer reza (DC) 20 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 8,7 mm
- Velikost pogona (DRVS) 25 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H400 RNHU 1205-AX
- Skupna dolžina (OAL) 60 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5,6 stopinj