FF EWXD0.62-2-2.0W0.75-04 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105628
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105628
EAN/GTIN 7291075261349
Številka proizvajalca 3105628
L-število L23980 2879

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3 / 4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,333″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,03″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4,35 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 2″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,58″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,333″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,333″
  • Največji premer rezanja (DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,03″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,334″
  • Dolžina glave (levo): 2-1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H600 WXCU 040310 T
  • Skupna dolžina (OAL): 4,35″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 17 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico