Opis:
čelni rezkar z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm, premer (DC/DCX) 8,6 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 31,25 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm
- Vmesniki funkcije T10
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 8,6 mm
- Premer (DC/DCX) 8,6 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
- Velikost pogona (DRVS) 12 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 19,5 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310HP
- Skupna dolžina (OAL) 31,25 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,9 Nm