FF EWX D16-2-080-W20-04 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105615
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105615
EAN/GTIN 7291075261103
Številka proizvajalca 3105615
L-število L23980 2942

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 8,6 mm, število rezkarjev (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 139 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 14,9 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 8,6 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 114 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 139 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 0,9 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico