Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer (DC/DCX) 30 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, najv. Dolžina rezanja (APMX) 1 mm, št. rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 65 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Vmesniki funkcije M16
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 30 mm
- Premer (DC/DCX) 30 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
- Velikost pogona (DRVS) 25 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Skupna dolžina (OAL) 65 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,8 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm