Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer (DC/DCX) 15 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, najv. Dolžina rezanja (APMX) 1 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 52 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Vmesniki funkcije M12
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 15 mm
- Premer (DC/DCX) 15 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
- Velikost pogona (DRVS) 19 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Skupna dolžina (OAL) 52 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm