HTP D042-4-M16-LN10 Potopni rezkar z vmesnikom FLEXFIT za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi.

Št. art.: 3105122
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105122
EAN/GTIN 7291075254426
Številka proizvajalca 3105122
L-število L23980 761

Opis

Opis:

Pogrezni rezalniki, premer telesa (BD) 29 mm, premer rezalnega roba (DC) 42 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, število učinkovitih plaščev, čelna stran (ZEFF) 4, skupna dolžina (OAL) 68 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 29 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 42 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 43 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 68 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico