S845 F45SX D100-11-32-R16 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne obračalne rezalne ploščice s spiralnimi rezalnimi robovi v desni izvedbi

Št. art.: 3105054
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 845 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105054
EAN/GTIN 7291075208986
Številka proizvajalca 3105054
L-število L23980 678

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 114,6 mm, število rezalnih teles (CICT) 11, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 114,6 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 114,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 11
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,15 mm
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico