S845 F45SX D125-08-40-R16 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne obračalne rezalne ploščice s spiralnimi rezalnimi robovi v desni izvedbi

Št. art.: 3104433
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 845 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104433
EAN/GTIN 7291075208856
Številka proizvajalca 3104433
L-število L23980 179

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 139,8 mm, število ploščic (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 139,8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 139,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,15 mm
  • Premer pesta (DHUB) 82 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico