S845 F45SX D8.0-12-2.5R16 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne obračalne rezalne ploščice s spiralnimi rezalnimi robovi v desni izvedbi

Št. art.: 3104787
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 845 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104787
EAN/GTIN 7291075209242
Številka proizvajalca 3104787
L-število L23980 2324

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 8,58″, rezanje element Count (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 5,31 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: C
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 8,58″
  • Največji premer rezanja (DCX): 8,58″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 0,276″
  • Premer pesta (DHUB): 5,31″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): S845 SXMU 1606 ADTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico