S845 F45SX D6.0-10-2.0R16 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne obračalne rezalne ploščice s spiralnimi rezalnimi robovi v desni izvedbi

Št. art.: 3104584
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 845 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104584
EAN/GTIN 7291075209235
Številka proizvajalca 3104584
L-število L23980 2048

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 6,58″, rezanje element Count (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 4,33 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 6,58″
  • Največji premer rezanja (DCX): 6,58″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Največja globina reza (APMX): 0,276″
  • Premer pesta (DHUB): 4,33″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): S845 SXMU 1606 ADTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico