S845 SXHU 1606AD-R-W IC808 HELIDO – obračalna rezalna ploščica Wiper z enim rezalnim robom

Št. art.: 5605949
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 845 LINE
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605949
    EAN/GTIN 7291075274080
    Številka proizvajalca 5605949
    L-število L23910 997

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 3 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,44 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,44 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,35 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
    • Število rezalnih robov 1

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico