S845 SXMU 1606ADTR-MM IC328 HELIDO – debele, kvadratne obračalne rezilne ploščice z 8 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za čelno rezkanje

Št. art.: 5605227
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 845 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605227
EAN/GTIN 7291075209051
Številka proizvajalca 5605227
L-število L23910 62

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 7,15 mm, premer vpisanega kroga (IC) 16,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,45 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,15 mm
  • Premer Incircle (IC) 16,2 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,45 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,3 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico