F45NM D6.0-15-2.00-R08 45° čelni rezkar za osmerokotne ploščice ONHU/MU 0806... s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105050
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija 16MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105050
EAN/GTIN 7291075180121
Številka proizvajalca 3105050
L-število L23980 3121

Opis

Opis:

  • Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP
  • Rotirni premer, stran stroja (DCONMS): 2″
  • Premer (DC/DCX): 6,49″
  • Število rezalnih teles (CICT): 15
  • Premer vratu (DHUB): 3,94″
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 2″.

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style B
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 6.49″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 6.49″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 15
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.22″
  • Premer pesta (DHUB): 3.94″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celotna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 44.3 Degrees

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico