HTP D025-2-M12-LN10 Potopni rezkar z vmesnikom FLEXFIT za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi.

Št. art.: 3105018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105018
EAN/GTIN 7291075254396
Številka proizvajalca 3105018
L-število L23980 636

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer telesa (BD) 21 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, število učinkovitih žlebov, čelna stran (ZEFF) 2, skupna dolžina (OAL) 57 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 21 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico