FF EW D40-200-CF4-06-C Rezkar za največja podajanja z integriranim vmesnikom CLICKFIT. Za FF WOMT obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3104424
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104424
EAN/GTIN 7291075177909
Številka proizvajalca 3104424
L-število L23980 1377

Opis

Opis:

Čelna frezalna naprava s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 44 mm, premer (DC/DCX) 26 mm, število rezkarjev (CICT) 4, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 1,2 mm, število rezkarjev (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 254 mm, pritrdilni nastavek CLICKFIT, pritrdilni nastavek CLICKFIT, efektivna dolžina (LU) 200 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CLICKFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 44 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 26 mm
  • Premer (DC/DCX) 26 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 212 mm
  • Dolžina glave (levo) 204 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT0602
  • Skupna dolžina (OAL) 254 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
  • Pritrdilna os CLICKFIT
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico