E93CN D42-5-M16-10 Rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3103799
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103799
EAN/GTIN 7291075175158
Številka proizvajalca 3103799
L-število L23980 882

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 42 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, dolžina rezalnega roba max (APMX) 8,5 mm, skupna dolžina (OAL) 68 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Premer reza (DC) 42 mm
  • Premer (DC/DCX) 42 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 43 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ENHT 100430
  • Skupna dolžina (OAL) 68 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico