HCE D12-B-L160-C20 Večnamenski sistemi rezkanja za različne geometrije rezil

Št. art.: 3103702
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103702
EAN/GTIN 7291075126341
Številka proizvajalca 3103702
L-število L23980 2880

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, premer sprejemnika, na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8,1 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 160 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 4,6 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Izvedenka B na čelnem delu
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Navor (TQ) 6 Nm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse