ETS D040-04-LN08-M08 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3103670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103670
EAN/GTIN 7291075224023
Številka proizvajalca 3103670
L-število L23980 722

Opis

Opis:

Rezalniki z zarezami in diski, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, število žlebov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 30,5 mm, efektivno obodno število žlebov (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 30,5 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico