HCM D25-D-L250-C32 Večnamenski rezkarji s krogelno glavo D = 25 mm

Št. art.: 3103581
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103581
EAN/GTIN 7291075266016
Številka proizvajalca 3103581
L-število L23980 2454

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 16,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 250 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 1,8 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Kotni polmer (RE) 12,5 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 16,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Izvedenka s sprednje plošče D.
  • Dolžina glave (levo) 125 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) HBR D250-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Navor (TQ) 12 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico