Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 44 mm, premer (DC/DCX) 18 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 1,2 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 154 mm, montažna gred CLICKFIT, montažna gred CLICKFIT, efektivna dolžina (LU) 100 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) CLICKFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 44 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 18 mm
- Premer (DC/DCX) 18 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 112 mm
- Dolžina glave (levo) 104 mm
- Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT0602
- Skupna dolžina (OAL) 154 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
- Pritrdilna os CLICKFIT
- Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm
- Efektivna dolžina (LU) 100 mm