BCM D.75-B-C1.00-C Rezkar s krogelno glavo za obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3103439
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DROPMILL
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103439
    EAN/GTIN 7291075171686
    Številka proizvajalca 3103439
    L-število L23980 1520

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje štetja (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,61″, skupna dolžina (OAL) 8″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog

    Lastnosti:

    • Pol-konični kot telesa (BHTA): 2,58 stopinj
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Radij vogala (RE): 3/8″
    • Premer rezanja (DC): 3/4″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 2
    • Največja globina reza (APMX): 0,61″
    • Vrsta spredaj: B
    • Funkcionalna dolžina (LF): 8″
    • Dolžina glave (levo): 3″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D.75-QT
    • Skupna dolžina (OAL): 8″
    • Vrsta vpenjala: Krog

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico