FF FW D52-22-09-C Rezkarji za velika podajanja FEEDMILL za FF WOMT obračalne rezalne ploščice. Uporaba z zelo velikim podajanjem do 3,5 mm/zob in nizko rezalno hitrostjo

Št. art.: 3103424
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103424
EAN/GTIN 7291075162240
Številka proizvajalca 3103424
L-število L23980 1124

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 52 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 31,2 mm
  • Premer (DC/DCX) 52 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 52 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 47 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT09T3
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico