FF WOCT 09T320T IC328 Obračalne rezalne ploščice s pozitivno geometrijo reza za zelo visoke vrednosti podajanja do 3,5 mm pri majhnih globinah reza

Št. art.: 5604768
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5604768
EAN/GTIN 7291075162479
Številka proizvajalca 5604768
L-število L23970 578

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,6 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,95 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer rezalnega telesa (INSBD) 9,3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,95 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,3 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico