FST D4.0-0.50-08-R10 2-stransko rezajoči (zgoraj) kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100881
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100881
EAN/GTIN 7291075099140
Številka proizvajalca 3100881
L-število L23980 1614

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največ (CDX) 1,07 ″, premer rezanja (DC) 4″, rezanje element Count (CICT) 11, globina reza maksimum (APMX) 0,37″, premer pesta (DHUB) 2,15 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 11

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,07″
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 11
  • Največja globina reza (APMX): 0,37″
  • Premer pesta (DHUB): 2,15″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 11
  • Uporabna dolžina (LU): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico