FDN D125-10-32-R06 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100748
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100748
EAN/GTIN 7291075095975
Številka proizvajalca 3100748
L-število L23980 2835

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja, največ (CDX) 35,5 mm, premer rezalnega roba (DC) 125 mm, število ploščic (CICT) 20, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 10 mm, število žlebov (NOF) 20, premer pesta (DHUB) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 35,5 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 20
  • Premer pesta (DHUB) 65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
  • Efektivna dolžina (LU) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico