CM D.50-A-C.50 Stebelni rezkarji BALLNOSE (HELIBALL).

Št. art.: 3100703
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIBALL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100703
EAN/GTIN 7291075265903
Številka proizvajalca 3100703
L-število L23980 81

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 / 2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1 / 2″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,29 ″, skupna dolžina (OAL) 4″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Radij vogala (RE): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,29″
  • Vrsta spredaj: A
  • Dolžina glave (levo): 1-1/4″
  • Skupna dolžina (OAL): 4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 90 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIBALL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico