ETS D32-14-W32-10 Kolutni rezkarji z držalom Weldon

Št. art.: 3100521
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100521
EAN/GTIN 7291075053746
Številka proizvajalca 3100521
L-število L23980 54

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, globina reza, maks (CDX) 7,2 mm, premer rezanja (DC) 31,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 120 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 1

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 7,2 mm
  • Premer reza (DC) 31,7 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 84 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 1
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico