{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ trna | 50 mm | |
Standard | DIN 6367 | |
Navoj M | M24 | |
Dolžina navoja | 36 mm | |
⌀ glave | 63 mm | |
Debelina glave | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni vijak |
Številka izdelka | 309861 50 | |
EAN/GTIN | 4250122681601 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za ⌀ trna: 50mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
36,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za ⌀ trna | 50 mm | 50 mm |
Navoj M | M24 | M24 |
Dolžina navoja | 36 mm | 36 mm |
⌀ glave | 63 mm | 63 mm |
Debelina glave | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 6367 | DIN 6367 |
Vrsta izdelka | Pritezni vijak | Pritezni vijak |