{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ trna | 32 mm | |
Standard | DIN 6367 | |
Navoj M | M16 | |
Dolžina navoja | 26 mm | |
⌀ glave | 42 mm | |
Debelina glave | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni vijak |
Številka izdelka | 309861 32 | |
EAN/GTIN | 4250122674207 | |
Številka proizvajalca | 102.11.32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za ⌀ trna: 32mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za ⌀ trna | 32 mm | 32 mm |
Navoj M | M16 | M16 |
Dolžina navoja | 26 mm | 26 mm |
⌀ glave | 42 mm | 42 mm |
Debelina glave | 9 mm | 9 mm |
Standard | DIN 6367 | DIN 6367 |
Vrsta izdelka | Pritezni vijak | Pritezni vijak |