{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ trna | 22 mm | |
Norm | DIN 6367 | |
Navoj M | M10 | |
Dolžina navoja | 18 mm | |
⌀ glave | 28 mm | |
Debelina glave | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni vijak |
Številka izdelka | 309861 22 | |
EAN/GTIN | 4250122681588 | |
Številka proizvajalca | 102.11.22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Pritezni vijak za rezkar prevrtan 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
8,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za ⌀ trna | 22 | 22 |
Navoj M | M10 | M10 |
Dolžina navoja | 18 | 18 |
⌀ glave | 28 | 28 |
Debelina glave | 7 | 7 |
Norm | DIN 6367 | DIN 6367 |
Vrsta izdelka | Pritezni vijak | Pritezni vijak |