Pritezni vijak za rezkar 50 mm

Št. art.: 309860 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 50 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M24
Dolžina navoja 36 mm
⌀ glave 63 mm
Debelina glave 12 mm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309860 50
EAN/GTIN 4045197273833
Številka proizvajalca 309860 50

Opis

Uporaba:

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico