Pritezni vijak za rezkar 27 mm

Št. art.: 309860 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 27 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M12
Dolžina navoja 22 mm
⌀ glave 35 mm
Debelina glave 8 mm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309860 27
EAN/GTIN 4045197273802
Številka proizvajalca 309860 27

Opis

Uporaba:

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico