Pritezni vijak za rezkar 40 mm

Št. art.: 309860 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 40 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M20
Dolžina navoja 30 mm
⌀ glave 52 mm
Debelina glave 10 mm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309860 40
EAN/GTIN 4045197273826

Opis

Uporaba:

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico