Specialni ključ 40 mm

Št. art.: 309840 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6368
za ⌀ trna 40 mm
Standard DIN 6368
celotna dolžina 280 mm
primerni vijak za rezkar M20
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309840 40
EAN/GTIN 4020772044770
Številka proizvajalca 44776

Opis

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Specialni ključ  40 mm

Specialni ključ 40 mm

po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
42,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
za ⌀ trna 40
celotna dolžina 280
Standard DIN 6368
primerni vijak za rezkar M20
Tip 6368
Vrsta izdelka Ključ Hitrovpenjalni adapter

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico