{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6368 | |
za ⌀ trna | 16 mm | |
Standard | DIN 6368 | |
celotna dolžina | 180 mm | |
primerni vijak za rezkar | M8 | |
Vrsta izdelka | Ključ |
Številka izdelka | 309840 16 | |
EAN/GTIN | 4020772044732 | |
Številka proizvajalca | 44735 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Specialni ključ 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
18,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
111,00 €
79,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za ⌀ trna | 16 | |
celotna dolžina | 180 | |
Standard | DIN 6368 | |
primerni vijak za rezkar | M8 | |
Tip | 6368 | |
Vrsta izdelka | Ključ | Hitrovpenjalni adapter |