Pritezni vijak za rezkar, DIN 6367, za ⌀ trna: 13mm

Št. art.: 309860 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 13 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M6
Dolžina navoja 12 mm
⌀ glave 17 mm
Debelina glave 5 mm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309860 13
EAN/GTIN 4045197273772
Številka proizvajalca 309860 13

Opis

Uporaba:

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.