{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Centro P | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 10 mm | |
Celotna dolžina L | 26,4 mm | |
Zunanji ⌀ D | 30 mm | |
maksimalni zatezni moment | 55 Nm | |
Navoj | Tr22×1,5 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309665 16DI | |
EAN/GTIN | 2050001704917 | |
Številka proizvajalca | 4482200 |