ER-vpenjalna matica CENTRO P za tesnilne obročke HP 25DI

Št. art.: 309665 25DI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Vpenjalna širina 2 mm - 16 mm
Celotna dolžina L 28,9 mm
Zunanji ⌀ D 40 mm
maksimalni zatezni moment 90 Nm
Navoj Tr32×1,5
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309665 25DI
EAN/GTIN 2050001704924
Številka proizvajalca 4482400

Opis

Izvedba:

Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
Stožčasta = vse velikosti s C.
standardna
= vse druge velikosti.
ER-vpenjalna matica CP, primerna za tesnilne obročke HP.

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Opomba:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip CP za ER Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico