CP-ključ s polžem za momentni ključ 16

Št. art.: 309756 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
⌀ natičnega držala 14×18 mm
Primeren momentni ključ art. 656055 200
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309756 16
EAN/GTIN 2050001705457
Številka proizvajalca 4993900

Opis

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico