Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P, DI16, ⌀ vpenjanja (korak 1 mm): 3mm

Št. art.: 309666 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 1 mm) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
⌀ vpenjanja 3 mm
za tip DI16
Zunanji ⌀ D 12,6 mm
Višina L 2 mm
Vrsta izdelka Pribor za glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309666 3
EAN/GTIN 2050001704962
Številka proizvajalca 24303010300

Opis

Izvedba:

Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
Stožčasta = vse velikosti s C.
standardna
= vse druge velikosti.
Vulkanizirani visokotlačni tesnilni obročki do 80 barov.
Premostitev vpenjalnega ⌀ 0,5 mm (+0,4 / −0,1).

Opomba:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
  • Tesnilni obročki s korakom 0,5 mm po ponudbi.
  • Tesnilni obročki DI40 po ponudbi.

Ni združljivo z drugimi sistemi tesnilnih obročkov!

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico