Držalo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P cilindrično 8

Št. art.: 300682 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
za ER-vpenjalne stročnice 8
z notranjim hlajenjem da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 1 mm - 5 mm
Zunanji ⌀ D 10 mm
⌀ držala d 10 mm
Dolžina držala L1 138 mm
L2 10 mm
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300682 8
EAN/GTIN 2050001705679
Številka proizvajalca 42110001500

Opis

Izvedba:

Cilindrična držala Fahrion CENTRO P brez vpenjalnih matic.
Na voljo je skoznja izvrtina za notranje hlajenje.

Uporaba:

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ art. 309754; 309756.
ER-vpenjalne stročnice art. 309365309372, nadomestna ER-mini CP-matica art. 309655; 309665.

Opomba:

Ni primerno za nakrčevalne postopke.
Brez možnosti nastavljanja dolžine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse