{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Centro P | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 5 mm | |
Celotna dolžina L | 12 mm | |
Zunanji ⌀ D | 10 mm | |
maksimalni zatezni moment | 8 Nm | |
Navoj | M9×0,5 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309655 8M | |
EAN/GTIN | 2050001705693 | |
Številka proizvajalca | 4381000 |