ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna 11M

Št. art.: 309655 11M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip CP za ER Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Centro P
    Vpenjalna širina 1 mm - 7 mm
    Celotna dolžina L 16,2 mm
    Zunanji ⌀ D 16 mm
    maksimalni zatezni moment 10 Nm
    Navoj Tr14×0,75
    Vrsta izdelka Vpenjalne matice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309655 11M
    EAN/GTIN 2050001704832
    Številka proizvajalca 4381100

    Opis

    Izvedba:

    Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
    MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
    Stožčasta = vse velikosti s C.
    standardna
    = vse druge velikosti.
    S trapeznim navojem za višje sile vpetja. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. ER vpenjalne matice
    s prevleko za zmanjšanje trenja.
    ER-vpenjalna matica CP, ni primerna za tesnilne obročke HP.

    Primerno za:

    Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

    Dodatni pribor:

    Tesnilni obročki art. 309666309668, precizne ER-vpenjalne stročnice art. 308878308992, ER-vpenjalni ključ art. 309754309756, HP-vpenjalne stročnice art. 309365309379.

    Opomba:

    ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
    ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
    Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico