ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna 16MS

Št. art.: 309655 16MS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip CP za ER Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Vpenjalna širina 1 mm - 10 mm
Celotna dolžina L 20,9 mm
Zunanji ⌀ D 22 mm
maksimalni zatezni moment 30 Nm
Navoj Tr20×1
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309655 16MS
EAN/GTIN 2050001705792
Številka proizvajalca 43812000010

Opis

Izvedba:

Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
Stožčasta = vse velikosti s C.
standardna
= vse druge velikosti.
S trapeznim navojem za višje sile vpetja. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. ER vpenjalne matice
s prevleko za zmanjšanje trenja.
ER-vpenjalna matica CP, ni primerna za tesnilne obročke HP.

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Dodatni pribor:

Tesnilni obročki art. 309666309668, precizne ER-vpenjalne stročnice art. 308878308992, ER-vpenjalni ključ art. 309754309756, HP-vpenjalne stročnice art. 309365309379.

Opomba:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico