{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | |
Navoj | M50 × 1,5 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309619 40 | |
EAN/GTIN | 2050002004047 | |
Številka proizvajalca | 145996 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-vpenjalna matica z nastavljanjem krožnega teka, za ER: 40
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
127,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
85,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 78 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm |
za ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 mm |
Navoj | M50 × 1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50 × 1,5 |
maksimalni zatezni moment | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 120 Nm | |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |