{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Navoj | M50×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 240 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309580 40 | |
EAN/GTIN | 4045197151971 | |
Številka proizvajalca | 309580 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna matica 40
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
85,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 63 | 63 | 63 | 50 |
za ER | 40 | 40 | 40 | 40 |
Celotna dolžina L | 26 | 26 | 26 | 20 |
Navoj | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50 × 1,5 |
maksimalni zatezni moment | 240 | 240 | 240 | 120 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |