{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Celotna dolžina L | 20 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Navoj | M50 × 1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 120 Nm | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 45/50 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309621 40 | |
EAN/GTIN | 4062406093471 | |
Številka proizvajalca | 309621 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-vpenjalna matica v notranjosti, za ER: 40
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
85,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 61,9 mm |
za ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celotna dolžina L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm |
Navoj | M50 × 1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M52×1 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |