{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 16 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Celotna dolžina L | 11 mm | |
Zunanji ⌀ D | 24 mm | |
Navoj | M24×1 | |
maksimalni zatezni moment | 40 Nm | |
Zev ključa SW | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309621 16 | |
EAN/GTIN | 4062406093440 | |
Številka proizvajalca | 309621 16 |